ナカバヤシ
ノートダイアリー2027
NS-002-27D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ヒツジ1
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80116027
品番
NS-002-27D
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりタイプ。
用途
ご家庭やデスクでの活用範囲が広い大きめダイアリー。
色
ブラック
仕様
【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)
240
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】179×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式