曜日別特売
NS-SB501-27D ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム ナカバヤシ 80116167

NS-SB501-27D ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム ナカバヤシ 80116167
NS-SB501-27D ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム ナカバヤシ 80116167
NS-SB501-27D ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム ナカバヤシ 80116167

ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
ブラック
注文コード
80116167
品番
NS-SB501-27D
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

機能的な月間ブロックとスケジュールを視覚的に把握しやすいガントチャート+メモ。ノートページと交互に見れて便利。カバー付きロジカルダイアリー。

用途
スケジュール管理に最強のコンビネーション 月間ブロック&ガントチャート+メモ
ブラック
仕様
【本文】上質紙・64ページ
サイズ
B5
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
153×258×6
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする