曜日別特売
L-389-WH マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下 80116420

 

L-389-WH マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下 80116420
L-389-WH マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下 80116420
L-389-WH マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下 80116420
L-389-WH マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下 80116420
L-389-WH マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下 80116420
L-389-WH マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下 80116420

マグサンドJフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80116420品番L-389-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・挟んで取り付けるマグネットフックです。ガラス、プラスチック、木など、マグネットがつかないものにも取り付けできます。
・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。
・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。

用途
壁掛け収納
色
ホワイト
仕上
白色+グレー色
材質
シリコンゴム+ネオジム磁石+ABS樹脂(ABS)
取付板厚(mm)
~5
注意
※・挟む対象の素材や厚みによって許容荷重は異なります。(参考値:ガラス厚5mmで許容荷重は0.5kgf)
※・取付面の汚れや異物を十分にとってから取り付けて下さい。特にガラス面では、ひび・割れ・キズ・欠け等がないことを確認して下さい。
※・耐熱温度:80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする