マイクロソフト
Surface Laptop 13.8 インチ (第 8 世代) - Intel Copilot+ PC
EP2-50102
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
メモリー・使用CPU・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
メモリー
16GB
使用CPU
Core Ultra 7
仕様
プライバシー:ePrivacy
注文コード
80116517
品番
EP2-50102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
色
ブラック
メモリー
16GB
使用CPU
Core Ultra 7
ストレージ
256GB
仕様
プライバシー:ePrivacy
注意
個人宅配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません