マイクロソフト
Surface Laptop 13.8 インチ (第 8 世代) - Intel Copilot+ PC
EP2-50083
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
メモリー・使用CPU・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
メモリー
32GB
使用CPU
Core Ultra 7
仕様
プライバシー:ePrivacy
注文コード
80116578
品番
EP2-50083
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
色
プラチナ
メモリー
32GB
使用CPU
Core Ultra 7
ストレージ
512GB
仕様
プライバシー:ePrivacy
注意
個人宅配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません