曜日別特売
EP2-69540 Surface Laptop 13.8 インチ (第 8 世代) - Intel  Copilot+ PC マイクロソフト 80116666

EP2-69540 Surface Laptop 13.8 インチ (第 8 世代) - Intel  Copilot+ PC マイクロソフト 80116666
EP2-69540 Surface Laptop 13.8 インチ (第 8 世代) - Intel  Copilot+ PC マイクロソフト 80116666
EP2-69540 Surface Laptop 13.8 インチ (第 8 世代) - Intel  Copilot+ PC マイクロソフト 80116666

Surface Laptop 13.8 インチ (第 8 世代) - Intel Copilot+ PC

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品はメモリー・使用CPU・仕様など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
メモリー
32GB
使用CPU
Core Ultra 7
仕様
プライバシー:ePrivacy
注文コード
80116666
品番
EP2-69540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
¥619,800
色
プラチナ
メモリー
32GB
使用CPU
Core Ultra 7
ストレージ
512GB
仕様
プライバシー:ePrivacy
キーボード
英語レイアウトキーボード
注意
個人宅配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする