曜日別特売
BM-20-25-BC 持出ソケット フローバル 80117260

BM-20-25-BC 持出ソケット フローバル 80117260
BM-20-25-BC 持出ソケット フローバル 80117260

持出ソケットBM-20-25-BC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はねじ・サイズなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
(R.Rp)3/4
サイズ
20×25L
注文コード
80117260
品番
BM-20-25-BC
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃

用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
サイズ
20×25L
ΦD
33
ねじ
(R.Rp)3/4
材質
青銅製
注意
※画像はイメージです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする