フローバル
持出ソケット
最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃
用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
材質
青銅製
内容量
1個
注意
※画像はイメージです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ΦD
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80117260
BM-20-25-BC
20×25L
33
(R.Rp)3/4
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
80117296
BM-20-15-BC
20×15L
33
(R.Rp)3/4
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
80117321
BM-13-50-BC
13×50L
28
(R.Rp)1/2
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
80117330
BM-13-25-BC
13×25L
28
(R.Rp)1/2
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
80117339
BM-13-35-BC
13×35L
28
(R.Rp)1/2
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
80117348
BM-13-40-BC
13×40L
28
(R.Rp)1/2
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
80117366
BM-13-22-BC
13×22L
28
(R.Rp)1/2
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
80117375
BM-13-30-BC
13×30L
28
(R.Rp)1/2
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
80117391
BM-20-50-BC
20×50L
33
(R.Rp)3/4
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
80117409
BM-20-30-BC
20×30L
33
(R.Rp)3/4
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
80117436
BM-13-20-BC
13×20L
28
(R.Rp)1/2
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
80117461
BM-13-15-BC
13×15L
28
(R.Rp)1/2
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
80117470
BM-20-20-BC
20×20L
33
(R.Rp)3/4
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
80117479
BM-20-40-BC
20×40L
33
(R.Rp)3/4
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材