フローバル
持出ソケット
BM-13-35-BC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
(R.Rp)1/2
サイズ
13×35L
注文コード
80117339
品番
BM-13-35-BC
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃
用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
サイズ
13×35L
ΦD
28
ねじ
(R.Rp)1/2
材質
青銅製
注意
※画像はイメージです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材