フローバル
持出ソケット
BM-20-50-BC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
(R.Rp)3/4
サイズ
20×50L
注文コード
80117391
品番
BM-20-50-BC
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃
用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
サイズ
20×50L
ΦD
33
ねじ
(R.Rp)3/4
材質
青銅製
注意
※画像はイメージです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材