曜日別特売
BM-20-20-BC 持出ソケット フローバル 80117470

BM-20-20-BC 持出ソケット フローバル 80117470
BM-20-20-BC 持出ソケット フローバル 80117470

持出ソケットBM-20-20-BC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はねじ・サイズなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
(R.Rp)3/4
サイズ
20×20L
注文コード
80117470
品番
BM-20-20-BC
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃

用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
サイズ
20×20L
ΦD
33
ねじ
(R.Rp)3/4
材質
青銅製
注意
※画像はイメージです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする