曜日別特売
VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715

 

VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715
VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715
VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715
VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715
VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715
VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715
VBT20-BK ビジュアルバータイマー プラス キングジム 80121715

ビジュアルバータイマー プラスVBT20-BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80121715
品番
VBT20-BK
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。
ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。
大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。
画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。
最大199分59秒(
カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。
通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。
リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。

用途
学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に
仕様
●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個
セット内容
VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)
質量(g)
約110
電源
リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約152×28×36
動作環境
温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)
色(本体)
クロ
タイマー
通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
※改良のため、仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の液晶部分はハメコミ合成です。
※液晶画面は見る角度によって、表示が薄くなることがあります。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、ビジュアルバータイマーは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
※その他記載の会社名、商品名、サービス名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする