CCGT09T302-F1 旋削 ISOポジインサート CCGT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン 80128039

旋削 ISOポジインサート CCGT09T3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番436-7720
内容量1箱(10個)注文コード80128039品番CCGT09T302-F1
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7トラスコ品番436-7720寸法L(mm)9.67寸法S(mm)3.97材種TS2050寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする