AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)CM2100

(2件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
この商品は外形寸法・周波数帯域など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×57×32
注文コード
80128679
品番
CM2100
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。
【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。
【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。
【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。

用途
交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
電流(A)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×57×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-10
用途: 設備保全業務
卸売・小売業

設備保全業務で使用しています。
クランプメーター、簡易オシロスコープ、レコーダー機能が1台にまとまっており、持ち運ぶ機材を減らせるのが大きなメリットです。特に突入電流測定や波形確認が現場ですぐ行えるため重宝しています。
表示も見やすく、Bluetoothでデータ保存できる点も便利です。コストパフォーマンスの高い製品だと思います。

2026-04-28
用途: バイクの電装確認
宮崎鉄工 様

クランプメーター付きのデジタルテスターにオシロスコープ機能が付いた感じです。電流、電圧の波形を時間軸で確認できるので便利です。ワンショットの波形も捕まえられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする