VBMT110204-F1 旋削 ISOポジインサート VBMT1102 セコ・ツールズ・ジャパン 80128696

旋削 ISOポジインサート VBMT1102

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-1109
内容量1箱(10個)注文コード80128696品番VBMT110204-F1
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5トラスコ品番434-1109寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38材種TP25寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする