曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援

ソーチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80128731
品番
H593914159
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)値下げ
¥2,898

剪定および伐倒用の高速切断チェン
SP21Gは、セミチゼル 0.325 "ミニ1.1mmチェンです。フルタイムで使用するバッテリーチェンソーの鋸断性と効率性を向上します。 スムーズに鋸断し、突っ込み切り時の操作性も抜群です。

仕様
Added feature:Guarded drive link、PIXEL:Yes
適合
ドライブリンク:59
寸法(mm)
ゲージ:1.1
ピッチ
.325" mini
種類
カッター:セミチゼル
長さ(cm)
バー:35
制御
キックバック:バンパードライブリンク
長さ(inch)
バー:14 in
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする