セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
436-0000
436-1656
436-0097
435-8472
435-6864
436-3189
436-3233
436-1640
435-6883
434-9637
434-8029
434-6535
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130340
品番
SEEX09T3AFTN-M08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
436-0000
寸法S(mm)
3.97
寸法LE(mm)
7.1
寸法RE(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
9.525