SEEX09T3AFN-M05 フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130358

SEEX09T3AFN-M05 フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130358
SEEX09T3AFN-M05 フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130358

フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番435-6864
内容量1箱(10個)注文コード80130358品番SEEX09T3AFN-M05
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20トラスコ品番435-6864寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)7.1材種MP3000寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする