SEEX09T3AFTN-ME07 フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130385

SEEX09T3AFTN-ME07 フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130385
SEEX09T3AFTN-ME07 フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130385

フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番436-1640
内容量1箱(10個)注文コード80130385品番SEEX09T3AFTN-ME07
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20トラスコ品番436-1640寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)7.1材種MP2501寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする