セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-8029
436-1656
436-0097
435-8472
435-6864
436-3189
436-3233
436-1640
435-6883
434-9637
434-8029
434-6535
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130428
品番
SEEX09T3AFN-E04
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
434-8029
寸法S(mm)
3.97
寸法LE(mm)
7.1
材種
H15
寸法RE(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
9.525