曜日別特売
TPMR220408-M3 旋削インサート TPMR22 セコ・ツールズ・ジャパン 80131015

TPMR220408-M3 旋削インサート TPMR22 セコ・ツールズ・ジャパン 80131015
TPMR220408-M3 旋削インサート TPMR22 セコ・ツールズ・ジャパン 80131015
TPMR220408-M3 旋削インサート TPMR22 セコ・ツールズ・ジャパン 80131015

旋削インサート TPMR22

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80131015品番TPMR220408-M3
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ISO規格チップです。

仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3833寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする