曜日別特売
218.19-200T-05-ME10 フライス 金型用インサート 218.19-200T セコ・ツールズ・ジャパン 80131740

フライス 金型用インサート 218.19-200T

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番434-6465
内容量1箱(10個)注文コード80131740品番218.19-200T-05-ME10
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12トラスコ品番434-6465寸法S(mm)5.5材種F40M寸法RE(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする