218.21-230TR-06-M15 フライス 金型用インサート 218.21-230TR セコ・ツールズ・ジャパン 80131855

フライス 金型用インサート 218.21-230TR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番436-1645
内容量1箱(10個)注文コード80131855品番218.21-230TR-06-M15
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):0トラスコ品番436-1645寸法S(mm)5.95材種MP2050寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする