曜日別特売
218.19-160-04-E07 フライス 金型用インサート 218.19-160-04 セコ・ツールズ・ジャパン 80131916

フライス 金型用インサート 218.19-160-04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80131916品番218.19-160-04-E07
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12トラスコ品番434-6468寸法S(mm)4.76材種H25寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする