CKD
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
種別
部品
注文コード
80133706
品番
ADK12-15A-3AG-CONDUIT-KIT
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・種別
など
1046
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
種別
部品
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc