335.18-160.14.40-7N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80133824

335.18-160.14.40-7N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80133824
335.18-160.14.40-7N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80133824

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番428-8429注文コード80133824品番335.18-160.14.40-7N
参考基準価格(税別)¥206,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。
固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。
適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。
中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム

仕様●RPMX:7500●ZEFP:7●ZNP:14トラスコ品番428-8429取付部(形状)Arbor hole寸法LF(mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)14寸法DC(mm)160寸法THUB(mm)15適合インサートLNK.06..寸法CDX(mm)51寸法DCSFMS(mm)55寸法DCB(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする