曜日別特売
ADK12-15A-03N-AC100V ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD 80135422

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC100注文コード80135422品番ADK12-15A-03N-AC100V
参考基準価格(税別)¥18,830販売価格(税込)¥19,207
販売価格(税別)
17,461
作動方式パイロットキック式ポート数2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする