曜日別特売
R335.25-200.25.40-7N フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン 80135468

R335.25-200.25.40-7N フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン 80135468
R335.25-200.25.40-7N フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン 80135468

フライス サイドカッタ335.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番428-8412適合チップ(代替品)LNHQ1407…・(第一推奨)XNHQ1407…注文コード80135468品番R335.25-200.25.40-7N
参考基準価格(税別)¥245,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。
使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています

仕様●RPMX:3900●ZEFP:7●ZNP:14●クーラントスルー:ありトラスコ品番428-8412適合チップ(代替品)LNHQ1407…・(第一推奨)XNHQ1407…取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)25寸法DC(mm)200寸法CDX(mm)54.5寸法DCSFMS(mm)90寸法DCB(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする