335.19-1205T-MD09 フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・ セコ・ツールズ・ジャパン 80135976

335.19-1205T-MD09 フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・ セコ・ツールズ・ジャパン 80135976
335.19-1205T-MD09 フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・ セコ・ツールズ・ジャパン 80135976

フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-1128
内容量1箱(10個)注文コード80135976品番335.19-1205T-MD09
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。

仕様KCH(deg):20トラスコ品番434-1128寸法L(mm)5.4材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法CHW(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする