セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
434-2764
434-1128
434-2764
434-2719
433-9467
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80135985
品番
335.19-1205-M08
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。
仕様
KCH(deg):45
トラスコ品番
434-2764
寸法L(mm)
5.4
材種
F40M
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法CHW(mm)
0.15