セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1207・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-1211
434-1211
434-2812
434-1224
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80136019
品番
335.19-1207-M08
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。
仕様
KCH(deg):45
トラスコ品番
434-1211
寸法L(mm)
7
材種
F40M
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法CHW(mm)
0.15