R220.79-0063-12A フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 80139510

R220.79-0063-12A フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 80139510
R220.79-0063-12A フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 80139510

フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-2453
内容量1個注文コード80139510品番R220.79-0063-12A
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。
刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。

仕様●RPMX:8600●ZEFP:5トラスコ品番430-2453寸法(mm)APMXE:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)63適合インサートSC..1206寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする