R220.79-0100-20 フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 80139537

R220.79-0100-20 フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 80139537
R220.79-0100-20 フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 80139537

フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-2380
内容量1個注文コード80139537品番R220.79-0100-20
参考基準価格(税別)¥127,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。
刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。

仕様●RPMX:7000●ZEFP:4トラスコ品番430-2380寸法(mm)APMXE:20取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)100適合インサートSC..1206寸法DCSFMS(mm)77寸法DCB(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする