曜日別特売
R220.96-0032-04-4A フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80139826

R220.96-0032-04-4A フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80139826
R220.96-0032-04-4A フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80139826

フライス スクエア6 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-3687
428-3687
428-3675
428-3607
430-1317
429-6115
428-3612
428-5188
429-6114
429-7700
428-5269
430-2428
430-0841
430-1872
428-2109
430-1894
430-0872
430-1810
428-3667
428-3681
430-1284
430-0886
428-3682
428-3702
430-0825
428-5272
429-6099
428-5242
430-0887
430-1267
428-3685
429-7676
429-7627
内容量1個注文コード80139826品番R220.96-0032-04-4A
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。
ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。

仕様●RPMX:23200●ZEFP:4トラスコ品番428-3687寸法(mm)APMXE:2、APMXS:4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)32適合インサートXNEX04..寸法DCSFMS(mm)35寸法DCB(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする