R220.48-0080-09-06SA フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパン 80140420

R220.48-0080-09-06SA フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパン 80140420
R220.48-0080-09-06SA フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパン 80140420

フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-7719
内容量1個注文コード80140420品番R220.48-0080-09-06SA
参考基準価格(税別)¥110,100販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

仕様●KAPRS°:40●RPMX:4400●ZEFP:6トラスコ品番429-7719寸法(mm)APMXS:6、DCB:27、DCB:27寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)80適合インサートON.U0905寸法DCX(mm)95寸法DCSFMS(mm)62寸法KWW(mm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする