R220.48-0063-05-05SA フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパン 80140474

R220.48-0063-05-05SA フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパン 80140474
R220.48-0063-05-05SA フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパン 80140474

フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-1861
内容量1個注文コード80140474品番R220.48-0063-05-05SA
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

仕様●KAPRS°:40●RPMX:12800●ZEFP:5トラスコ品番430-1861寸法(mm)APMXS:3、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)63適合インサートON.U0504寸法DCX(mm)71.35寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする