R220.43-8160-07W フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80140544

R220.43-8160-07W フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80140544
R220.43-8160-07W フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80140544

フライス オクトミル R220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-0802
内容量1個注文コード80140544品番R220.43-8160-07W
参考基準価格(税別)¥173,700販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。
多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。
8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です
オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。
オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。
これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。
8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。

仕様●KAPRS°:43●RPMX:3500●ZEFP:10トラスコ品番430-0802寸法(mm)APMXS:5、DBC1:66.7、DCB:40、DCB:40寸法C(mm)9取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートOF..0704寸法DCX(mm)172寸法DCSFMS(mm)90寸法KWW(mm)16.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする