曜日別特売
R220.49-0035-28-XO12-60.3A フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80141034

R220.49-0035-28-XO12-60.3A フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80141034
R220.49-0035-28-XO12-60.3A フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80141034

フライス 面取りカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-6107
内容量1個注文コード80141034品番R220.49-0035-28-XO12-60.3A
参考基準価格(税別)¥124,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大きな面取り加工を可能にします。
ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。
R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。

仕様●KAPRS°:60●RPMX:12600●ZEFP:3●ZNP:9トラスコ品番429-6107寸法(mm)APMXS:28取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)35適合インサートXO.X12寸法DCX(mm)67寸法DCSFMS(mm)62寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする