曜日別特売
R220.69-8160-18-9N フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80141646

R220.69-8160-18-9N フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80141646
R220.69-8160-18-9N フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80141646

フライス ターボミル カッター R220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-3648
428-3648
429-6106
430-1262
430-1288
430-1900
430-0830
428-3704
428-3632
429-9294
429-7672
430-1831
430-2402
429-7647
428-6798
430-1327
428-5295
428-3642
428-5202
429-7654
430-1263
430-1325
428-2074
428-2055
428-5234
430-1301
430-2468
429-6102
430-0867
428-2076
429-7705
内容量1個注文コード80141646品番R220.69-8160-18-9N
参考基準価格(税別)¥181,300販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

仕様●KAPRS°:90●RMPX°:0.5●RPMX:5000●ZEFP:9トラスコ品番428-3648寸法(mm)APMXE:10、APMXS:17寸法C(mm)(min)302、(max)317.5取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートXO.X18..寸法DCSFMS(mm)90寸法DCB(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする