R217.29-1632.RE-03.6A フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80144857

R217.29-1632.RE-03.6A フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80144857
R217.29-1632.RE-03.6A フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80144857

フライス 丸駒カッタ R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-1819
430-1819
428-6773
430-1276
430-1835
428-2042
429-7703
430-2395
428-2069
429-7623
428-5249
429-7718
428-3710
428-5290
429-7689
430-0833
428-2099
428-5237
429-6122
429-9254
428-2133
428-3604
430-0792
428-3662
428-2120
428-6788
429-9241
430-0861
429-9309
430-2455
428-3684
430-1866
430-2376
429-7721
430-0849
430-1244
428-2048
430-1265
428-6789
428-2102
428-2047
内容量1個注文コード80144857品番R217.29-1632.RE-03.6A
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

仕様●RMPX°:4.7●RPMX:20000●ZEFP:6トラスコ品番430-1819寸法(mm)APMXS:3、TDZ:M16寸法C(mm)(min)58、(max)62取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)26適合インサートRD..06T1寸法DCX(mm)32寸法DCSFMS(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする