曜日別特売
R217.21-1020.RE-LP05.4A フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 80145399

R217.21-1020.RE-LP05.4A フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 80145399
R217.21-1020.RE-LP05.4A フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 80145399

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-9303
内容量1個注文コード80145399品番R217.21-1020.RE-LP05.4A
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。
インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。

仕様●RMPX°:1.9●RPMX:35000●ZEFP:4トラスコ品番429-9303寸法(mm)APMXE:3.5、APMXS:0.65、RP:1.5、TDZ:M10寸法C(mm)(min)33.4、(max)38取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)13.4適合インサートLP..05寸法DCX(mm)20寸法DCSFMS(mm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする