R217.21-1632.RE-LO06.5A フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 80145417

R217.21-1632.RE-LO06.5A フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 80145417
R217.21-1632.RE-LO06.5A フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 80145417

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-0811
内容量1個注文コード80145417品番R217.21-1632.RE-LO06.5A
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。
インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。

仕様●RMPX°:0.5●RPMX:27000●ZEFP:5トラスコ品番430-0811寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M16寸法C(mm)(min)57.3、(max)62取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25.3適合インサートLO..06寸法DCX(mm)32寸法DCSFMS(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする