曜日別特売
R217.49-1620.RE-XO12-30.3A フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80145548

R217.49-1620.RE-XO12-30.3A フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80145548
R217.49-1620.RE-XO12-30.3A フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80145548

フライス 面取りカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-3609
内容量1個注文コード80145548品番R217.49-1620.RE-XO12-30.3A
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

大きな面取り加工を可能にします。
ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。
R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。

仕様●KAPRS°:30●RPMX:16400●ZEFP:3●ZNP:3トラスコ品番428-3609寸法(mm)APMXS:5.5取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)20適合インサートXO.X12寸法DCX(mm)39.8寸法DCSFMS(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする