曜日別特売
R220.29I-0080-08.5A フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 セコ・ツールズ・ジャパン 80146029

R220.29I-0080-08.5A フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 セコ・ツールズ・ジャパン 80146029
R220.29I-0080-08.5A フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 セコ・ツールズ・ジャパン 80146029

フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-9258
内容量1個注文コード80146029品番R220.29I-0080-08.5A
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

仕様●RMPX°:5●RPMX:7700●ZEFP:5トラスコ品番429-9258寸法(mm)APMXS:8寸法C(mm)(min)144.2、(max)158取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)64.1適合インサートRP..1605寸法DCX(mm)80寸法DCSFMS(mm)61寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする