R220.28-0050-06.6A フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパン 80146135

R220.28-0050-06.6A フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパン 80146135
R220.28-0050-06.6A フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパン 80146135

フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80146135品番R220.28-0050-06.6A
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。
丸駒6Rインサートの両面仕様です。

仕様●RMPX°:0.62●RPMX:12500●ZEFP:6トラスコ品番428-5230寸法(mm)APMXS:6寸法C(mm)(min)88、(max)98取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)38適合インサートRNMU12..寸法DCX(mm)50寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする