曜日別特売
R220.21-0100-ON09-7A フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード セコ・ツールズ・ジャパン 80146230

R220.21-0100-ON09-7A フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード セコ・ツールズ・ジャパン 80146230
R220.21-0100-ON09-7A フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード セコ・ツールズ・ジャパン 80146230

フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-1341
内容量1個注文コード80146230品番R220.21-0100-ON09-7A
参考基準価格(税別)¥132,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。
HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。

仕様●RPMX:3900●ZEFP:7トラスコ品番430-1341寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc1(mm)100寸法DC(mm)85.35適合インサートON..09寸法DCX(mm)109.9寸法DCSFMS(mm)77寸法DCB(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする