曜日別特売
R220.21-0063-SP14.6A フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14 セコ・ツールズ・ジャパン 80147009

R220.21-0063-SP14.6A フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14 セコ・ツールズ・ジャパン 80147009
R220.21-0063-SP14.6A フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14 セコ・ツールズ・ジャパン 80147009

フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番430-2417
内容量1個注文コード80147009品番R220.21-0063-SP14.6A
参考基準価格(税別)¥94,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。
様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。
使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。

仕様●RMPX°:2.3●RPMX:9600●ZEFP:6トラスコ品番430-2417寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01寸法C(mm)(min)103.1、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40.1適合インサートSPKT140523寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする