曜日別特売
R217.69-1225.RE-06-7AN フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80147158

R217.69-1225.RE-06-7AN フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80147158
R217.69-1225.RE-06-7AN フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80147158

フライス ターボミル カッター R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-0804
430-0804
429-9285
430-2422
429-6112
430-1248
428-2061
430-0836
430-0885
428-2089
428-2073
428-5222
429-7658
428-6787
428-2058
429-9277
430-2438
428-3637
430-2457
430-1309
429-6124
430-1266
430-2426
428-2125
428-5193
428-5256
429-9296
430-1312
429-6118
430-1857
430-1852
430-1233
428-5201
428-5266
430-2399
430-2379
428-3711
428-5209
430-0863
429-7645
428-5264
428-2130
428-2062
429-7631
428-3713
428-2030
428-2033
429-6138
430-2466
429-9275
428-3649
429-9266
430-0842
430-0850
428-3668
430-1841
429-7639
430-0819
428-2104
428-5241
430-1898
429-9218
430-2464
430-0846
429-7692
428-3611
429-9208
428-5292
429-6123
429-7678
428-3698
430-2450
430-2445
430-1801
428-5246
428-2098
430-1268
430-1873
430-2400
430-1804
430-1836
429-6134
428-2082
428-3679
428-3639
428-3623
428-2129
428-3638
430-1246
429-7697
430-1289
430-0853
430-0847
430-0892
428-3629
429-7670
428-2024
430-1843
430-0860
内容量1個注文コード80147158品番R217.69-1225.RE-06-7AN
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

仕様●KAPRS°:90●RMPX°:2.5●RPMX:37600●TDZ:M12●ZEFP:7トラスコ品番430-0804寸法(mm)APMXE:3、APMXS:5寸法C(mm)(min)44.5、(max)49取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25適合インサートXO.X06..寸法DCSFMS(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする