曜日別特売
R217.94-2532.3S-043-08.3A フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン 80147350

R217.94-2532.3S-043-08.3A フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン 80147350
R217.94-2532.3S-043-08.3A フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン 80147350

フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-9271
内容量1個注文コード80147350品番R217.94-2532.3S-043-08.3A
参考基準価格(税別)¥147,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。
SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。
これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。

仕様●RPMX:18400●ZEFP:3●ZNP:18トラスコ品番429-9271寸法(mm)APMXS:43、DMM:25、LUX:55取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法LS(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)121適合インサートLOEX08..寸法DCSFMS(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする