R217.69-1010.0-06-2AD フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80147824

R217.69-1010.0-06-2AD フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80147824
R217.69-1010.0-06-2AD フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80147824

フライス ターボミル カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番429-7616
429-7616
428-2080
428-2028
428-5216
429-7624
428-6805
428-3666
430-1867
428-2119
429-7714
430-1858
428-3610
428-5293
428-5224
429-9307
428-2106
428-3626
428-3706
430-0817
428-2128
428-5278
428-5285
429-7691
430-2410
内容量1個注文コード80147824品番R217.69-1010.0-06-2AD
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

仕様●RMPX°:10●RPMX:60000●ZEFP:2トラスコ品番429-7616寸法(mm)APMXE:3、APMXS:5、DMM:10、LUX:17寸法C(mm)(min)14.5、(max)19取付部(形状)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)10寸法OAL(mm)55適合インサートXO.X06..寸法LPR(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする